ZETA
チタンキャップスクリュー
定番のキャップボルトはストレートタイプとテーパータイプの2種類を用意。頭部は鍛造・切削加工によって美しい仕上がりをみせる。
種別
エクストラローヘッド
寸法K(mm)
1.5
内容量
1本
注意
※メーカー規定トルクにて締付けてください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
d
寸法S(mm)
寸法Dc(mm)
寸法b(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27267416
ZT07-3612
M6_P=1.0
3
10
10
12
¥
630
¥
579
¥
637
(税込)
6日以内出荷
返品不可
27267425
ZT07-3616
M6_P=1.0
3
10
14
16
¥
670
¥
629
¥
692
(税込)
6日以内出荷
返品不可
27267434
ZT07-3620
M6_P=1.0
3
10
18
20
¥
710
¥
669
¥
736
(税込)
6日以内出荷
返品不可
27267443
ZT07-3816
M8_P=1.25
4
13
14
16
¥
710
¥
669
¥
736
(税込)
6日以内出荷
返品不可
27267459
ZT07-3820
M8_P=1.25
4
13
18
20
¥
760
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください