STAUB(ストウブ)
ストウブ ブレイザーソテーパン
質量(kg)
5.1
容量(L)
3.7
深さ(mm)
77
底径(Φmm)
220
内径(mm)
280
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27276927
-
チェリー
561010
¥41,000
¥
39,980
¥43,978
(税込)
翌々日出荷
27276936
-
グランブルー
561130
¥40,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください