パロマ ガステーブル(一口フッ素タイプ)

パロマ ガステーブル(一口フッ素タイプ) パロマ

質量(kg)15 高さ(mm)68 外形寸法(mm)269×272 接続口Φ9.5mmゴム管 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ガスの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27361663 PA-E18F LPガス
6,300
 
 
取扱い終了

返品不可
27361679 PA-E18F 13A
6,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする