ダイヤコーポレーション ダイヤコーポレーションの 日用品 ダイヤコーポレーションの 洗濯用品 ダイヤコーポレーションの 洗濯ネット 寝具用洗濯ネット 寝具用洗濯ネット 注文コード (1件のレビュー) シングルサイズの掛け布団も洗濯機でキレイに洗えます。大型洗濯機の普及により寝具も洗えるようになりました。取っ手付などで洗濯機での出し入れ楽々。 材質(本体)ポリエステル 色ホワイト 質量(g)96 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×40 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 27396889 - ¥1,050 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 洗濯用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 棚付タオル掛け TOTO 税込¥7,698 ¥6,998 タオル掛け(ブラケット 天然木製) TOTO 税込¥7,478 ¥6,798 のびのび7連ガー ツウィンモール 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ スリムラック 幅15/20/25cm 収納 隙間収納 すき間 ランドリー収納 萩原 税込¥20,878 ¥18,980 スリムラック 幅15/20/25cm 収納 隙間収納 すき間 ランドリー収納 萩原 税込¥18,678 ¥16,980 パッとるピンチ角ハンガー 東和産業 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 収納棚 突っ張り式 サンワダイレクト 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ モップ専用洗たくネット 八ツ矢工業 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 室内つっぱり物干し 3段 平安伸銅工業 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ サボるんワンピースネット ダイヤ 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ ピンチフック ファイン 税込¥439 ¥399 バスケットへ 収納棚 突っ張り式 サンワダイレクト 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ タオルリング(ブラケット 天然木製) TOTO 税込¥5,278 ¥4,798 リバース クリップハンガー シンコハンガー 税込¥879 ¥799 バスケットへ 洗濯槽ゴミすくいネット ダイヤ 税込¥417 ¥379 バスケットへ パッとるピンチ角ハンガー 東和産業 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ 収納棚 突っ張り式 サンワダイレクト 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ ランドリーバスケット キャスター付き ワゴン 脱衣所 収納 かご 丸型 萩原 税込¥6,048 ¥5,498 MAWAマワ ランドリーハンガー Air シルエット レギュラー セイエイ(Seiei) 税込¥1,868 ¥1,698 ランドリーチェスト 幅40/65cm ワゴン 洗面台収納 萩原 税込¥9,898 ¥8,998 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品日用品洗濯用品洗濯ネット 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 27396889 2022-12-14 用途: 毛布や、夏掛けの洗濯用 その他業種 夏掛けや、薄手の毛布が、洗濯機に、ズッポリ入って、洗濯したら、一夏の汚れにビックリ 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります 洗濯バサミ 洗濯ハンガー 物干し/スタンド ランドリーバスケット/洗濯かご 洗濯ネット ランドリーラック ふとんたたき 洗濯板 その他洗濯用品 シェアする マイページ 最近見た商品