岡田装飾金物 岡田装飾金物の 建築金物 岡田装飾金物の 建具金物 岡田装飾金物の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル ステン等辺角パイプ ステン等辺角パイプ 注文コード 材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)1.2 長さ(m)4 仕上COLD RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 89P11 89P12 89P13 89P14 89P15 A×B(mm) 選択解除 16×1620×2025×2530×3035×35 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 27403067 89P11 16×16 ¥20,060 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 27403076 89P12 20×20 ¥24,410 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 27403085 89P13 25×25 ¥30,100 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 27403094 89P14 30×30 ¥36,490 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 27403103 89P15 35×35 ¥41,940 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 建具金物 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 30mmx2.0x2m アルミ管 エスコ 税込¥4,178~ ¥3,798~ ブラックパイプ NewHikari 税込¥989~ ¥899~ Y型ブラケット ブラック NewHikari 税込¥659~ ¥599~ ハングブラケット ブラック NewHikari 税込¥714~ ¥649~ 二重ソケット ブラック NewHikari 税込¥538~ ¥489~ D型ソケット ブラック NewHikari 税込¥560~ ¥509~ T型ブラケット アトムリビンテック 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ ワンタッチパイプジョイント NewHikari 税込¥1,033~ ¥939~ エンドキャップ(5個1組) ENDO(遠藤照明) 税込¥527 ¥479 バスケットへ Φ35mm手すりブラケット pivo(ピヴォ) MIZUKAMI(水上) 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ ニューデルタソケット PZ-12 シロクマ 税込¥747~ ¥679~ 小判座付ソケット PZ-13 シロクマ 税込¥637~ ¥579~ エンドキャップ No.77 シロクマ 税込¥1,868~ ¥1,698~ 3M バンポン クッショニング製品 3M(スリーエム) 税込¥4,948~ ¥4,498~ 表示器付ラッチ錠 ET-70FN LAMP(スガツネ工業) 税込¥5,388~ ¥4,898~ ドアマン パラレル型(ストップなし・内装式) RYOBI(リョービ) 税込¥5,828 ¥5,298 取替ドアクローザー パラレル型 RYOBI(リョービ) 税込¥7,478~ ¥6,798~ ドアクローザ― NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ ステンレスW貫抜 MK(丸喜金属本社) 税込¥3,628~ ¥3,298~ 面付箱錠 L435 レバー GOAL(ゴール) 税込¥8,798~ ¥7,998~ (6) カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物建具金物パイプ・ブラケット・ソケット・アングル建築用パイプ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります 建築用パイプ パイプブラケット パイプソケット パイプジョイント エンドキャップ シェアする マイページ 最近見た商品