ワークパンツ 伸縮機能付
ストレッチ(伸縮)素材を使用したワークパンツです。屈伸時に胴回りやひざ部分の締め付けを和らげてくれます。
ワンタック入りでゆったり目なので作業に最適です。
両前、両後ろ(左側ボタン付き)にポケット付き。
生地C/PUツイル
種別ワークパンツ
色ネイビー
混率(%)綿97、ポリウレタン3
股下(cm)78
内容量1本
注意
※この製品は、洗濯の際多少色落ちします。他のものとは別に洗ってください。※素材の性質上、汗や雨などで濡れた場合に、摩擦により色落ちしたり、他に色移りしたりする可能性がありますのでご注意ください。万一色移りした場合は、移ったものを早めに洗濯してください。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※濡れたまま放置しないでください。
オールシーズン ボトムス の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 27419176
2022-07-10
- 用途:
- 塗装作業、草刈作業等
製造業
ちょっと値段的にどうかと思ったけど、機能的にも何の問題もなく特に塗装作業の場合は汚れ方も激しいので重宝しています。
- 対象商品:
- 27419176
2022-06-12
- 用途:
- 軽作業
運輸・通信業
普段利用するカーゴパンツは夏場利用するには暑くて何かないかと思って購入しました。ポケットがないのは不便ですが涼しいのでコレで良いかなと思ってます。総合的には満足です。
- 対象商品:
- 27419194
2022-04-09
- 用途:
- 普段着
自動車・二輪車・自転車関連業
アウトレット品の値段につられて購入しました。あまり期待していませんでしたが、商品は期待以上のものでした。普段着として活躍すると思います。
- 対象商品:
- 27419194
2022-04-08
- 用途:
- ほぼコッパン
教育・研究機関
作業ズボンというより、普段着にも履けるコットンパンツです。薄めなので夏と春秋の季節にばっちりだと思います。綿素材なので、履き心地は言うまでもなくバッチリです。超お買い得品だと思います。
- 対象商品:
- 27419185
2022-03-23
- 用途:
- 作業時
建設業・工事業
アウトレットでお得なので購入しました
使用感がとても良く伸縮性、起動範囲ともによく
購入を考えてる方は試しに買っても損はないと思います
- 対象商品:
- 27419176
2022-03-18
- 用途:
- 軽作業
敷地内での作業で着用しています。
ウエスト部分がゴムで伸びるので作業しやすい。
アウトレットの理由は「ボタン穴が小さめなのでボタンが嵌めづらい」かな
- 対象商品:
- 27419176
2022-03-10
- 用途:
- 作業着として
薄手なので軽く生地もストレッチが効いて履きやすくこれから暖かくなる季節に丁度良いとおもいます。
普段81センチのズボンを履いてますが丁度良いサイズ感でした。
ウエストにゴムが効いてるので伸びるので良いと思います。