ストレッチ(伸縮)素材を使用したカーゴパンツです。屈伸時に胴回りやひざ部分の締め付けを和らげてくれます。
ワンタック入りでゆったり目なので作業に最適です。
両前、両後ろ(左側ボタン付き)、両サイドにポケット付き。
激安の品ですが、品質はしっかりしてます
ウエストにゴムが入っているのと留め金具ではなくボタンなのがいいですね
綿が9割ほどの為、意外と丈夫です
安いので予備も含めて数枚購入しました。
前のレビューにもありましたが ボタンのマチがすくなくとめにくかったです。が 何回か洗濯すると多少緩くなり ボタンもしやすくなりました。春夏用に購入しましたが 生地も厚すぎず 薄すぎず 適当な気がしました。履き心地は値段のわりにとてもいいと思います。冒険して5着買いましたが 捨てることなくちゃんと着れそうです。
かなり伸縮する素材を使ったカーゴパンツで、立ったりしゃがんだりが楽です。カラーラインナップがあればもっとよかったです。通気性は気にしません。作業着ですから(笑)
希望としては、黒、クリームなどのラインナップがあったら…。
収縮性の生地だけは良かった点、びっくりした点はウエストボタンが安物とボタン穴(ホール)のサイズが余りにも小さいので付けてのに1分ぐらい掛かりました、全体の作りなのですがサイズが微妙に違う気がする、2枚買ったのですが(LL)ベストサイズとちっときついと感じました、コスパは良いのですが?サービスで一枚欲しいぐらいです、以上
可もなく不可もなく、非常にコストパフォーマンスに優れた作業着です。少々大きめに作られている感はありますので次回はワンサイズ下を購入させていただきます。
安くてモノは良いです、しかしボタンホールが狭すぎます。今の所毎回ボタンを入れる、外すときに固すぎます、ほつれが多いのは縫製が悪からアウトレットだと理解できますが。多分これがアウトレットの理由だと思うが最初からその旨を書くべきだと思います、