アルインコ エアロマグネティックバイク エアロマグネティックバイク (1件の商品レビュー) シンプルに機能追及したマグネットバイク入門機。簡単操作のジョグダイヤル採用。パルスセンサーグリップ搭載。 用途 エクササイズバイク、フィットネスバイク、サイクル運動マシンとして。 材質 本体:スチール、ペダル:PP、チェーンカバー、メーター:ABS、サドル:PVC 質量(kg) 22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 520×810×1240 機能 (メーター)速度/回転数・タイマー・距離・カロリー・心拍数 保証期間 1年 サドルの高さ(mm) 690〜850 ピッチ(cm) 3(7段階) 負荷方式 マグネット式(8段階) 内容量 1台 お届け日※は、 --時間 --分以内 に今ご注文いただいた際の目安です。 [地域を変更] お届け日を見る ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 2 件中 1 - 2 件 注文 コード 品番 選択解除 AF6200 AF6200R 色 選択解除 ブラック レッド 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 お届け日 数量 27429457 AF6200 ブラック オープン ¥22,900 1 ¥22,900 - 27429466 AF6200R レッド オープン ¥22,900 1 ¥22,900 - ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品ヘルスケア健康器具・機器エクササイズ用品 この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. コンフォートバイクU アルインコ ¥27,900 (1) 2. プログラムバイク7018 アルインコ ¥39,900 (0) 3. マルチホームトレーナー アズワン ¥32,300 (0) 4. アドバンストバイク アルインコ ¥54,900 (0) 5. エアロマグネティックバイク フロアマットセット アルインコ ¥24,900 (0) 6. エクササイズバイク スマイル ¥8,990 (0) 7. ランニングマシン1016 アルインコ ¥79,900 (0) 8. エアロマグネティックバイク5215 アルインコ ¥27,900 (0) 9. フラットウォーカー3914 アルインコ ¥59,900 (0) 10. 看護実習モデル人形ニューともこ 坂本モデル ¥479,000 (0) 11. エアロマグネティックバイク 5219 アルインコ ¥29,900 (0) 12. クロスバイク4417 アルインコ ¥17,900 (0) 13. ながらバイク4518 アルインコ ¥29,900 (0) 14. プログラムバイク 7219 アルインコ ¥39,900 (0) 15. ランニングマシン1218 アルインコ ¥99,900 (0) 16. ホースライダーバイク アルインコ ¥24,900 (0) 17. ランニングマシン フラットジョグ アルインコ ¥99,900 (0) 18. プログラム電動ウォーカー3415 アルインコ ¥39,900 (0) 19. プログラム電動ウォーカー3118 アルインコ ¥49,900 (0) 20. 3D振動マシン バランスウェーブ アルインコ ¥39,900 (0) ≫ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1件 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 満足度: 用途: 体力維持の為 体力維持の為購入しました。が、運動不足解消にと、妻をはじめ、娘や、ダイエットにと孫迄、皆で毎日使ってます。手軽に乗れて、おすすめです。 これは注文コード 27429457 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: [2020-08-29] よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
満足度: 用途: 体力維持の為 体力維持の為購入しました。が、運動不足解消にと、妻をはじめ、娘や、ダイエットにと孫迄、皆で毎日使ってます。手軽に乗れて、おすすめです。 これは注文コード 27429457 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: [2020-08-29]