コンパクトウォーカーX ランニングマシーン
コンパクトな自走式家庭用ルームランナー。自走式なので気軽にどこでも運動できる。
折りたためばスッキリコンパクトに収納可能。脚部にキャスターが付いているので、女性の方でも楽に移動が行え便利。
用途ランニングマシン、ランニングマシーン、ルームランナーとして。
材質スチール・EVA・PU
質量(kg)11
耐荷重(kg)90
表示メーター機能:時間・距離・カロリー・累積距離
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×910×1000
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×220×1000
内容量1台