YAMAZEN(山善)
ホームシットアップベンチ
自宅で手軽に腹筋トレーニング。使わない時は折りたたんでスリムに収納。レッグパイプは高さ4段階調節。女性にも簡単組み立て。
用途
腹筋ベンチ、腹筋マシン、腹筋台として。
質量(kg)
8.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×1360×620
高さ調節
(レッグパイプ)4段階
折りたたみ寸法(mm)
幅320×長さ1230×厚さ200
背面(cm)
幅26×長さ103
内容量
1台
取扱説明書:
(0.24MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27429947
FT1046-3
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった