アルトコーポレーション
半袖ジャケット JP8
色
ブルー
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
半袖ジャケット
混率(%)
ポリエステル65・綿35、ドットボタン/プラスチック
対応シーズン
春夏
素材
制電トロピカル
色番
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
可
内容量
1着
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27488659
JP8
S
101
41
21
56
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27488668
JP8
M
106
43
21
59
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27488677
JP8
L
111
45
22
62
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27488704
JP8
ELL
135
53
24
68
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
27488686
JP8
LL
116
47
23
65
¥
8,400
取扱い終了
名入れ可
27488695
JP8
EL
125
51
24
68
¥
8,400
取扱い終了
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください