モトレッド アルミブレーキプレッシャースイッチ

モトレッド アルミブレーキプレッシャースイッチ - DRC(ダートフリーク)モトレッド アルミブレーキプレッシャースイッチ - DRC(ダートフリーク)モトレッド アルミブレーキプレッシャースイッチ - DRC(ダートフリーク)モトレッド アルミブレーキプレッシャースイッチ - DRC(ダートフリーク)
(2件のレビュー)

コンペティションモデル等のレーシングマスターシリンダーに使用する油圧感知型ブレーキスイッチ。小型でアルミ製のボディは大幅な軽量化を実現。機械式スイッチに比べ、汎用性が高く、バンジョウボルトを交換するだけの簡単タイプ。
バンジョーボルトタイプ
ネジ径 M10 ネジピッチ P=1.25mm
ネジ径 M10 ネジピッチ P=1.0mm
バンジョータイプ
ネジ径 M10 ネジピッチ P=1.25mm
ネジ径 M10 ネジピッチ P=1.0m

内容量1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27497314D45-71-481M10-1.25ボルトタイプ
3,500
3,198
3,518(税込)
当日出荷
27497323D45-71-482M10-1.0ボルトタイプ
3,500
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
27497339D45-71-491M10-1.25バンジョータイプ
4,300
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
27497348D45-71-492M10-1.0バンジョータイプ
4,300
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27497339
2021-10-10
用途: オートバイのブレーキライン
自動車・二輪車・自転車関連業

コンパクトなデザインでクォリティーも高く、以前よりこのメーカーの製品を使っていました。今回入荷分は製品不良のようで、ブレーキオイルが本体より漏れ出し、クレームを申請しました。モノタロウさんの対応はとてもスムーズで、交換に応じてくれるそうで一安心です。

対象商品 : 27497314
2020-10-27
用途: リヤブレーキ

まぁ取付は簡単だけど、最初はスイッチに問題は無かった
その後数回で点灯しなくなる。
断線しやすいんだろうか?そもそも保証あるのかな?

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする