エアバルブエクステンション

エアバルブエクステンション - DRC(ダートフリーク)
(7件のレビュー)

エアポンプの差込方向を90度に変更するアダプター。ディスクローター・スポークなどとの干渉により、そのままでは使いにくかったストレートタイプのエアホースに対応。ガソリンスタンドでの空気圧調整や、ホイール径が小さい車種に威力を発揮。
エアバルブエクステンションにホースを装備したホース付きタイプもご用意。(ホース長さ 150mm)

仕様90°内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27499929D58-12-100
550
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27499929
2024-04-14
用途: バイクの空気入れ
金井 接骨院医療・福祉・介護関連業

大型バイクの空気バルブが短く垂直なので困っていました。
使ってみてやや圧を高めに設定しないと思った圧になりませんでした。バルブがついているので2つになったことからだと思います。
タイヤの交換時に角度のあるバルブに交換したほうがいいと思います。

対象商品 : 27499929
2024-04-06
用途: バイクのメンテナンス用
旭高珠算塾サービス業

車載工具に入れていたら知人にお願いされリピートになりました、スタンドで空気圧を調整するのにとても便利です

対象商品 : 27499929
2024-08-16
用途: バイクのタイヤに空気を入れるとき。
サービス業

ガソリンスタンドなどでバイクに空気を入れるとき。ガソリンスタンドの空気入れ先端ではホイールの内側に当たって入れることができない場合が多いです。
これを使うとどこにも当たることがなくホイールの側面側から空気を入れることができるようになりました。
他の人のレビューではエアバルブエクステンションを外すときに漏れる空気を問題視したりしているけど、実際に使ってみると、どんだけ要領が悪いんだと思ったりします。
コンプレッサー側の空気圧メーターを頼りに空気を入れているのかな?
あの圧力計、精度が悪くて違うガソリンスタンドで空気を入れたら若干空気圧変わるんだけど・・・
外すときに空気が抜けたり、圧力計の誤差も考慮して多めに空気を入れています。
空気を入れ終わったら、いつも使ってるエアゲージで所定の空気圧に調整するので全然問題ないです。
それが、正しい空気の入れ方では?

1が参考にしています
対象商品 : 27499929
2022-09-18
用途: 小径ホイールのエアー充填
ヤジマワークス

スクーター等の小径のストレートバルブでエアー充填時にハブに干渉する際に必須アイテムです!

対象商品 : 27499929
2020-04-09
用途: タイヤの空気充填
不動産業

農機具の小径タイヤの空気充填時に使用。
通常のエアチャックだとバルブに届かなかったが、これを使って解決。

対象商品 : 27499929
2020-02-25
用途: オートバイの空気入れ用。
農・林・水産業

オートバイの空気を入れる時、通常の空気入れ機の先が当たって入れることが出来ないので思案していると、教えてもらった角度付きジョイント。これで簡単に空気管理できます。

対象商品 : 27499929
2019-08-07
用途: バイク空気入れ

こちらの商品はエアーが外す時に若干抜けますが、問題ありません。
後は耐久性です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする