万能接着剤 ゴム系
一般的なクロロプレン系の万能接着剤です。
用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着
特性耐水性、耐熱性、速乾性、塗装性
主な用途ゴム、皮革、木材、金属、プラスチック装飾パネルなど
成分2-ブタノン、酢酸エチル、石油樹脂、2-クロロブタ-1,3-ジエン重合物、リグロイン
色ライトイエロー
質量(g)約153
タイプトリフェニルを含まないクロロプレン系接着剤
使用温度範囲(℃)5~45
耐熱温度(℃)85
オープンタイム(分)30(コピー用紙)
引張剪断強度(N/mm2)0.3/6時間、0.6/12時間(ユーカリ)
粘度(mPa・s)約5000
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.17L
危険物の性状非水溶性
内容量1本(170mL)
注意
※ポリエチレン・ポリプロピレン・ナイロン・シリコーン樹脂・フッ素樹脂などには接着しません。※換気の良い場所で、直射日光を避け5~35℃で保管する。
※接着性については、十分ご確認の上使用してください。
接着剤 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29155587 | - | 59716964 | M170 |
![]() |
工業用強力万能接着剤「マルチ君」 | モノタロウ | 1本(170mL) | ¥449 税込¥494 | メーカー違いの相当品です |