カラー用紙 厚口

カラー用紙 厚口 スマートバリュー
(4件のレビュー)

厚口タイプのカラーペーパー!しっかりとした厚さで用途はさまざま!

坪量(g/m2)90.7 仕様紙繊維方向:長辺方向(縦目)、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 種別厚口 種類カラーペーパー 紙質色上質紙 印刷方式両面 適合プリンタカラーコピー機、モノクロコピー機、カラーレーザー、モノクロレーザー、インクジェット、軽印刷機
注意
※手差し給紙でご使用ください。
お気に入りに追加
41件中 1~41件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27507595 A512J-1 1冊(500枚) A4 浅黄 マルチタイプ 500枚
1,496
 
 
取扱い終了
27507604 A512J-2 1冊(500枚) A4 うぐいす マルチタイプ 500枚
1,496
 
 
取扱い終了
27507613 A512J-3 1冊(500枚) A4 クリーム マルチタイプ 500枚
1,496
 
 
取扱い終了
27507629 A512J-4 1冊(500枚) A4 マルチタイプ 500枚
1,496
 
 
取扱い終了
27507638 A512J-5 1冊(500枚) A4 マルチタイプ 500枚
1,496
 
 
取扱い終了
27507647 A512J-6 1冊(500枚) A4 レモン マルチタイプ 500枚
1,496
 
 
取扱い終了
27507656 A512J-7 1冊(500枚) A4 コスモス マルチタイプ 500枚
1,496
 
 
取扱い終了
27507665 A513J-1 1冊(500枚) B4 浅黄 マルチタイプ 500枚
2,372
 
 
取扱い終了
27507674 A513J-2 1冊(500枚) B4 うぐいす マルチタイプ 500枚
2,372
 
 
取扱い終了
27507683 A513J-3 1冊(500枚) B4 クリーム マルチタイプ 500枚
2,372
 
 
取扱い終了
27507699 A513J-4 1冊(500枚) B4 マルチタイプ 500枚
2,372
 
 
取扱い終了
27507708 A513J-5 1冊(500枚) B4 マルチタイプ 500枚
2,372
 
 
取扱い終了
27507717 A513J-6 1冊(500枚) B4 レモン マルチタイプ 500枚
2,372
 
 
取扱い終了
27507726 A513J-7 1冊(500枚) B4 コスモス マルチタイプ 500枚
2,372
 
 
取扱い終了
27507735 A514J-1 1冊(500枚) A3 浅黄 マルチタイプ 500枚
2,965
 
 
取扱い終了
27507744 A514J-2 1冊(500枚) A3 うぐいす マルチタイプ 500枚
2,965
 
 
取扱い終了
27507753 A514J-3 1冊(500枚) A3 クリーム マルチタイプ 500枚
2,965
 
 
取扱い終了
27507769 A514J-4 1冊(500枚) A3 マルチタイプ 500枚
2,965
 
 
取扱い終了
27507778 A514J-5 1冊(500枚) A3 マルチタイプ 500枚
2,965
 
 
取扱い終了

特別運賃
27507787 A514J-6 1冊(500枚) A3 レモン マルチタイプ 500枚
2,965
 
 
取扱い終了
27507796 A514J-7 1冊(500枚) A3 コスモス マルチタイプ 500枚
2,965
 
 
取扱い終了
27508015 A522J-1 1箱(2000枚) A4 浅黄 業務用パック、マルチタイプ 2000枚
5,388
 
 
取扱い終了
27508024 A522J-2 1箱(2000枚) A4 うぐいす 業務用パック、マルチタイプ 2000枚
5,388
 
 
取扱い終了
27508033 A522J-3 1箱(2000枚) A4 クリーム 業務用パック、マルチタイプ 2000枚
5,388
 
 
取扱い終了
27508049 A522J-4 1箱(2000枚) A4 業務用パック、マルチタイプ 2000枚
5,388
 
 
取扱い終了
27508058 A522J-5 1箱(2000枚) A4 業務用パック、マルチタイプ 2000枚
5,388
 
 
取扱い終了
27508067 A522J-6 1箱(2000枚) A4 レモン 業務用パック、マルチタイプ 2000枚
5,388
 
 
取扱い終了
27508076 A522J-7 1箱(2000枚) A4 コスモス 業務用パック、マルチタイプ 2000枚
5,388
 
 
取扱い終了
27508085 A523J-1 1箱(2000枚) B4 浅黄 業務用パック、マルチタイプ 2000枚
8,535
 
 
取扱い終了
27508094 A523J-2 1箱(2000枚) B4 うぐいす 業務用パック、マルチタイプ 2000枚
8,535
 
 
取扱い終了
27508103 A523J-3 1箱(2000枚) B4 クリーム 業務用パック、マルチタイプ 2000枚
8,535
 
 
取扱い終了
27508119 A523J-4 1箱(2000枚) B4 業務用パック、マルチタイプ 2000枚
8,535
 
 
取扱い終了
27508128 A523J-5 1箱(2000枚) B4 業務用パック、マルチタイプ 2000枚
8,535
 
 
取扱い終了
27508137 A523J-6 1箱(2000枚) B4 レモン 業務用パック、マルチタイプ 2000枚
8,535
 
 
取扱い終了
27508146 A523J-7 1箱(2000枚) B4 コスモス 業務用パック、マルチタイプ 2000枚
8,535
 
 
取扱い終了
27508155 A524J-1 1箱(1500枚) A3 浅黄 業務用パック、マルチタイプ 1500枚
8,005
 
 
取扱い終了
27508164 A524J-2 1箱(1500枚) A3 うぐいす 業務用パック、マルチタイプ 1500枚
8,005
 
 
取扱い終了
27508173 A524J-3 1箱(1500枚) A3 クリーム 業務用パック、マルチタイプ 1500枚
8,005
 
 
取扱い終了
27508189 A524J-4 1箱(1500枚) A3 業務用パック、マルチタイプ 1500枚
8,005
 
 
取扱い終了
27508198 A524J-5 1箱(1500枚) A3 業務用パック、マルチタイプ 1500枚
8,005
 
 
取扱い終了
27508207 A524J-6 1箱(1500枚) A3 レモン 業務用パック、マルチタイプ 1500枚
8,005
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
27507629
2022-11-01
用途:
ファイル中敷き用として使用
銀座貿易株式会社 様

紙のやや厚いものを要望していたが、希望通りの商品だった。
ファイリングする際の区分としてこちらのカラー用紙が便利。

対象商品:
27507656
2020-04-18
用途:
冊子印刷
その他業種

安いのはとても助かりましたが、パック内の紙の上下5枚ほどが、長期の積荷状態が問題なのか、包装紙の線がクッキリ移っていて使えなかった。

対象商品:
27507595
2020-04-06
用途:
冊子づくり
その他業種

使いやすく安価で良かった。百枚単位のミックスを希望。別色を注文予定。

対象商品:
27507656
2019-09-03
用途:
パンフレット印刷用
その他業種

インクジェットプリンタでの印刷にて、文字のにじみはなくしっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする