ストックフォーム
オフィスでの大量使用に!!ストックフォームの定番!!
紙厚(μm)86
白色度(%)87
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質上質紙
種類ストックフォーム
坪量(g/m2)65
寸法(inch)幅15×奥11型
適合プリンタドットプリンタ
ミシン目あり(右ミシン目入)
内容量1箱(2000枚)
コピー用紙/ラベルシール の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27509144 | A250J | 20249069 | A254J |
![]() |
ストックフォーム | スマートバリュー | 1箱(2000枚) | ¥5,998 税込¥6,598 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
27509153 | A253J | 20249060 | A251J |
![]() |
ストックフォーム | スマートバリュー | 1箱(2000枚) | ¥5,998 税込¥6,598 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07