スマートバリュー
紙製トレー 浅型
使い方自由自在!紙がもつ温かく落ち着きのある風合いと、丈夫さが特長のトレーです。
サイズ
浅型
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
紙
質量(g)
300
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
228×325×91
引出し組合せ
深型
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
222×318×81
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27515785
B770J
¥
2,065
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
製品紹介 紙製トレー 浅型
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった