スマートバリュー
紙製ボックス 深型
使い方自由自在!紙がもつ温かく落ち着きのある風合いと、丈夫さが特長のボックスです。
種類
深型(A4サイズ対応)
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
紙
サイズ
A4対応
質量(g)
560
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×320×256
引出し組合せ
深型
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
218×312×255
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27515837
B777J
¥
2,917
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください