ルーズリーフ B5 26穴

ルーズリーフ B5 26穴 スマートバリュー
(3件のレビュー)

100枚入ってこの価格!お買得なルーズリーフ。

サイズB5 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 寸法(幅W×高さH)(mm)182×257 枚数100 穴数26穴 坪量(g/m2)70 紙厚(μm)90 内容量1冊(100枚)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
罫幅(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27526145 P009J 7 34
162
 
 
取扱い終了
27526154 P010J 6 36
162
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
27526145
2021-04-15
用途:
勉強用
その他業種

毎日大量に使うので価格が抑えられて満足しています。

対象商品:
27526145
2019-10-02
用途:
作業記録用

価格と数量で選びました、とりあえず可もなく不可もなく使っています

対象商品:
27526154
2019-06-24
用途:
事務作業
有限会社山本縫製 様

お得な商品です。大手メーカーの商品と比べて遜色ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする