東日本塗料
弾性トップ14
150%の伸び率と優れた耐水性で防水層を保護し、劣化を防ぎます。
耐候性が良く、耐汚染性に優れているので美観を保ちます。
乾燥時間が短く、作業が容易です。
用途
フローン防水材の保護、仕上、トップコード
色
白
塗り面積(m
2
)
25/75
指触乾燥時間(分)
10
完全硬化時間
7日間
危険等級
Ⅱ
比率
A液1:B液4
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
特性
弾性、防水、耐水、耐候、耐汚染性
可使時間(時間)
(10℃)3、(23℃)2
危険物の性状
非水溶性
標準使用量(kg/m
2
/回)
0.2(1回)
歩行可能時間
(10℃)18、(23℃)12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27539935
-
1セット(15kg)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27539944
-
1セット(5kg)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310