スーパートップ遮熱

スーパートップ遮熱 - 東日本塗料スーパートップ遮熱 - 東日本塗料
(1件のレビュー)

超耐候性の塗膜性能、耐久性に優れ遮熱機能を持つスーパートップ遮熱が新たに登場しました。
官公庁、一般建築関係等の改修工事等ウレタン防水材・外装材・屋根材の性能、美観の向上としてのトップコート。

用途ランニングコストの削減・長期美観保護を要求されるウレタン防水・外装・屋根用トップコート主成分ハルスハイブリッド型樹脂主な用途屋根危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間(23℃)4~48時間特性遮熱、防水、耐候、耐久、トップコートホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)(23℃)2危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
全72種類を絞り込む
内容量
72種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
塗り面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27539969-1セット(15kg)A-1_マスカットグリーン75(0.2kg/m2)
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27539978-1セット(6kg)A-1_マスカットグリーン30(0.2kg/m2)
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
27539987-1セット(15kg)A-2_エメラルドグリーン75(0.2kg/m2)
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27539996-1セット(6kg)A-2_エメラルドグリーン30(0.2kg/m2)
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
27540005-1セット(15kg)A-3_フレッシュグリーン75(0.2kg/m2)
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27540014-1セット(6kg)A-3_フレッシュグリーン30(0.2kg/m2)
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
27540023-1セット(15kg)A-4_フォックスグレー75(0.2kg/m2)
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27540039-1セット(6kg)A-4_フォックスグレー30(0.2kg/m2)
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
27540048-1セット(15kg)A-5_サンドベージュ75(0.2kg/m2)
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27540057-1セット(6kg)A-5_サンドベージュ30(0.2kg/m2)
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
27540066-1セット(15kg)A-6_スカーレットブラウン75(0.2kg/m2)
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27540075-1セット(6kg)A-6_スカーレットブラウン30(0.2kg/m2)
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
27540084-1セット(15kg)クールグレー75(0.2kg/m2)
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27540093-1セット(6kg)クールグレー30(0.2kg/m2)
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
27540109-1セット(15kg)75(0.2kg/m2)
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27540118-1セット(6kg)30(0.2kg/m2)
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
27540127-1セット(15kg)D-10375(0.2kg/m2)
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27540136-1セット(6kg)D-10330(0.2kg/m2)
オープン
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
27540145-1セット(15kg)D-10475(0.2kg/m2)
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27540154-1セット(6kg)D-10430(0.2kg/m2)
オープン
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
27540163-1セット(15kg)D-12275(0.2kg/m2)
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27540179-1セット(6kg)D-12230(0.2kg/m2)
オープン
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
27540188-1セット(15kg)D-12475(0.2kg/m2)
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27540197-1セット(6kg)D-12430(0.2kg/m2)
オープン
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
27540206-1セット(15kg)D-12575(0.2kg/m2)
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27540215-1セット(6kg)D-12530(0.2kg/m2)
オープン
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
27540224-1セット(15kg)D-22375(0.2kg/m2)
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27540233-1セット(6kg)D-22330(0.2kg/m2)
オープン
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
27540249-1セット(15kg)B-7セメントグレー75(0.2kg/m2)
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27540258-1セット(6kg)B-7セメントグレー30(0.2kg/m2)
オープン
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
27540267-1セット(15kg)B-23ウォーターブルー75(0.2kg/m2)
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27540276-1セット(6kg)B-23ウォーターブルー30(0.2kg/m2)
オープン
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
27540285-1セット(15kg)N-8575(0.2kg/m2)
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27540294-1セット(6kg)N-8530(0.2kg/m2)
オープン
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
27540303-1セット(15kg)アクアブルー75(0.2kg/m2)
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27540319-1セット(6kg)アクアブルー30(0.2kg/m2)
オープン
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
27540328-1セット(15kg)ブルーグレー75(0.2kg/m2)
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27540337-1セット(6kg)ブルーグレー30(0.2kg/m2)
オープン
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
27540346-1セット(15kg)B-6ハンターグリーン75(0.2kg/m2)
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27540355-1セット(6kg)B-6ハンターグリーン30(0.2kg/m2)
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
27540364-1セット(15kg)B-25マリンブルー75(0.2kg/m2)
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27540373-1セット(6kg)B-25マリンブルー30(0.2kg/m2)
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
27540389-1セット(15kg)R-13グレー75(0.2kg/m2)
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27540398-1セット(6kg)R-13グレー30(0.2kg/m2)
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
27540407-1セット(15kg)R-14オーシャンブルー75(0.2kg/m2)
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27540416-1セット(6kg)R-14オーシャンブルー30(0.2kg/m2)
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
27540425-1セット(15kg)R-15ダークチョコレート75(0.2kg/m2)
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27540434-1セット(6kg)R-15ダークチョコレート30(0.2kg/m2)
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
27540443-1セット(15kg)R-16マルーン75(0.2kg/m2)
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27540459-1セット(6kg)R-16マルーン30(0.2kg/m2)
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27540093
2022-11-21
用途: 屋上塗装
その他業種

A液は良いのですが、B液は粘度があるので、1:2で使用するとA液が余りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする