東日本塗料
エコトップ遮熱
遮熱性・日射反射率。高耐候性・環境配慮型塗料。シックハウス対策・低VOC。
用途
官公庁、役所関係等のウレタン防水材工事用のトップコート。
民間のベランダ、バルコニー等のシックハウス対策が必要な改修現場。
可使時間(分)
90(23℃)
主な用途
ベランダ
危険物の類別
非危険物
上塗塗装可能時間
4~48時間(23℃)
特性
遮熱、耐候、防水、トップコート
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
標準使用量(kg/m
2
/回)
0.12(2回塗り)
歩行可能時間
12時間(23℃)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
全14種類を絞り込む
色
選択してください
A-1 マスカットグリーン
A-2 エメラルドグリーン
A-3 フレッシュグリーン
A-4 フォックスグレー
A-5 サンドベージュ
A-6 スカーレットブラウン
クールグレー
内容量
1セット(4kg)
1セット(12kg)
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
塗り面積(m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27540687
-
1セット(12kg)
A-1 マスカットグリーン
50
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27540696
-
1セット(4kg)
A-1 マスカットグリーン
16
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27540705
-
1セット(12kg)
A-2 エメラルドグリーン
50
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27540714
-
1セット(4kg)
A-2 エメラルドグリーン
16
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27540723
-
1セット(12kg)
A-3 フレッシュグリーン
50
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27540739
-
1セット(4kg)
A-3 フレッシュグリーン
16
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27540748
-
1セット(12kg)
A-4 フォックスグレー
50
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27540757
-
1セット(4kg)
A-4 フォックスグレー
16
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27540766
-
1セット(12kg)
A-5 サンドベージュ
50
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27540775
-
1セット(4kg)
A-5 サンドベージュ
16
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27540784
-
1セット(12kg)
A-6 スカーレットブラウン
50
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27540793
-
1セット(4kg)
A-6 スカーレットブラウン
16
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27540809
-
1セット(12kg)
クールグレー
50
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27540818
-
1セット(4kg)
クールグレー
16
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310