東日本塗料
シートトップ#200
各種防水材の新設、既設の防水層の保護が簡単にできます。環境にやさしい水性です。
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
水道水:(ローラー)10~20、(エアレス)40~50
上塗塗装可能時間
2時間
特性
防水
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
標準使用量(kg/m
2
/回)
0.2~0.3(2回)
歩行可能時間
(10℃)24時間、(23℃)12時間
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
塗り面積(m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27540949
-
1缶(18kg)
A-1 マスカットグリーン
30~45
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27540958
-
1缶(3kg)
A-1 マスカットグリーン
10~15
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27540967
-
1缶(18kg)
A-2 エメラルドグリーン
30~45
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27540976
-
1缶(3kg)
A-2 エメラルドグリーン
10~15
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27540985
-
1缶(18kg)
A-3 フレッシュグリーン
30~45
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27540994
-
1缶(3kg)
A-3 フレッシュグリーン
10~15
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27541003
-
1缶(18kg)
A-4 フォックスグレー
30~45
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27541019
-
1缶(3kg)
A-4 フォックスグレー
10~15
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27541028
-
1缶(18kg)
A-5 サンドベージュ
30~45
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27541037
-
1缶(3kg)
A-5 サンドベージュ
10~15
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27541046
-
1缶(18kg)
A-6 スカーレットブラウン
30~45
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27541055
-
1缶(3kg)
A-6 スカーレットブラウン
10~15
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310