東日本塗料
遮熱シートトップ#200
遮熱性、日射反射率最大約50.5%
1液だから施工が簡単。手軽にヒートアイランド対策が出来ます。
環境にやさしい水性です。シンナー臭や引火の心配もありません。
主な用途
建築外装
使用場所
屋外用
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
水道水:(ローラー)10~20、(エアレス)40~50
上塗塗装可能時間
2時間
特性
遮熱
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
標準使用量(kg/m
2
/回)
0.2~0.3(2回)
歩行可能時間
(10℃)24時間、(23℃)12時間
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
塗り面積(m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27541064
-
1缶(18kg)
A-1 マスカットグリーン
30~45
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27541073
-
1缶(3kg)
A-1 マスカットグリーン
10~15
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27541089
-
1缶(18kg)
A-2 エメラルドグリーン
30~45
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27541098
-
1缶(3kg)
A-2 エメラルドグリーン
10~15
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27541107
-
1缶(18kg)
A-3 フレッシュグリーン
30~45
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27541116
-
1缶(3kg)
A-3 フレッシュグリーン
10~15
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27541125
-
1缶(18kg)
A-4 フォックスグレー
30~45
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27541134
-
1缶(3kg)
A-4 フォックスグレー
10~15
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27541143
-
1缶(18kg)
A-5 サンドベージュ
30~45
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27541159
-
1缶(3kg)
A-5 サンドベージュ
10~15
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27541168
-
1缶(18kg)
A-6 スカーレットブラウン
30~45
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27541177
-
1缶(3kg)
A-6 スカーレットブラウン
10~15
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310