ノギマイクロスタンド

ノギマイクロスタンド 新潟精機(SK)

測定具を固定できるので、安定した測定が可能です。
適度な重さと低い重心位置による安定したスタンドです。
滑り止めゴム足付です。

用途外側マイクロメータ100m、ノギス200mmまでの保持具として 適合機種外側マイクロメータ100mm、ノギス200mmまで 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27555606 NMS-1G
7,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする