ダイヤルノギス 超硬チップ付
バーニヤ目盛をダイヤル読みするため視差が解消できます。
内、外側測定面に超硬チップ付で荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
反射しにくい、シルバー仕上げです。
用途外側・内側・段差・深さ測定に
最小読取値(mm)0.02
タイプダイヤル
デプスバー有
指針の1回転(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
バーニヤ目盛をダイヤル読みするため視差が解消できます。
内、外側測定面に超硬チップ付で荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
反射しにくい、シルバー仕上げです。