トーエイライト
ナワトビST6
軽量でまわしやすいアルミパイプの長なわ SG基準認証品 低学年でもまわしやすいショートグリップ 収納に便利な専用ケース付 使用人数目安:大人約6人 子供約12人
用途
団体用ナワトビ
付属品
専用ケース
質量(g)
600
規格
SG基準認証品
ロープ長さ(m)
6
内容量
1本
注意
※使用人数はあくまでも目安です。体格体型等によっても異なります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27618229
B7695
¥
5,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください