曜日別特売

長なわNS15m

長なわNS15m - トーエイライト長なわNS15m - トーエイライト

グループジャンプ専用長縄

ロープ幅(mm)8質量(g)600内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ロープ長さ(m)
材質(ロープ)
材質(グリップ)
全長(m)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27618274B227615ポリエステルビニールチューブ---
2,740
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
63541188U7026---15ポリエステル
2,740
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする