クリスタルスプレー (振り子ホース式)

クリスタルスプレー (振り子ホース式) ダリヤ
(3件のレビュー)

どんな角度でもスプレー可能

用途振り子式ホースを採用で空吹きが少なく透き通ったクリスタルカラーの トリガー式 霧吹きです。 容量(mL)230 危険物の類別非危険物 内容量1個
注意
※アルコール(エタノール)・オレンジ油・お酢酸性の薬品・溶剤・揮発性・粘性のある液体及び、お湯等は使用しないでください。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27632527 #23 ナチュラル 本体:PP 容器:アクリル樹脂 118 80×80×170
オープン
 
 
取扱い終了
27632536 #23 ブルー 本体:PP 容器:アクリル樹脂 118 80×80×170
オープン
 
 
取扱い終了
27632545 #23 オレンジ 本体:PP 容器:アクリル樹脂 118 80×80×170
オープン
 
 
取扱い終了
27632554 #24 ナチュラル 本体:ポリプロピレン、容器:アクリル樹脂 128 80×80×180
オープン
 
 
取扱い終了
27632563 #24 ブルー 本体:ポリプロピレン、容器:アクリル樹脂 128 80×80×180
オープン
 
 
取扱い終了
27632579 #24 オレンジ 本体:ポリプロピレン、容器:アクリル樹脂 128 80×80×180
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
27632536
2021-06-28
用途:
次亜消毒用

次亜に使用しています。クリスタルでボトルがキレイ。清潔感もあって受付に最適でした。大きさも程よく使いやすいです。

対象商品:
27632527
2020-06-16
用途:
店の机消毒液入れ
種嘉商店 様 (卸売・小売業)

大きさが手に馴染んでちょうどいい。クリアカラーが、またかわいい

2020-06-16
用途:
消毒用
飲食業

アルコールに使用不可とのことでしたが、次亜塩素酸水にも使えません。「塩酸などの酸性の薬品不可」とは書いてありましたが。残念。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする