ハンドフィットステンレスあく取り
手にフィットするハンドル(しっかりと持つことができるように上部を平面且つ幅広に、下部滑り止め用に凸部でストッパーの役割を) 日本製
用途あくを取るときに
材質本体:ステンレス鋼、柄部:ポリプロピレン
質量(g)47
寸法(Φmm)80
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×280×70
耐熱温度(℃)90(柄部)
アズワン品番64-4069-48
内容量1個
手にフィットするハンドル(しっかりと持つことができるように上部を平面且つ幅広に、下部滑り止め用に凸部でストッパーの役割を) 日本製