竹原製缶 竹原製缶の 厨房用品 竹原製缶の キッチン・調理用品 竹原製缶の オイルポット・天ぷら網 トルネオ オイルポット トルネオ オイルポット 注文コード (2件のレビュー) 油がはやく入る。トルネードフィルター使用。後かたずけの時間短縮!主婦のこだわりが画期的商品に。 用途トルネードフィルター搭載により、油の入るスピードが約2倍に。 容量(L)1 材質(本体)フタ・中皿/ブリキ板+焼付塗装、(こしアミ)ステンレスメッシュ、(ハンドル)フェノール樹脂 色グレー 質量(g)200 サイズ(mm)183×114×145 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 CP 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 27678535 CP オープン ¥599 ¥599 ¥659 (税込) 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています 最初に戻る ページ: 1/ Infinity グルメクック シリコーン加工オイルポット(受け皿付) パール金属 税込¥1,309 ¥1,190 メイドインジャパン ステンレス製ろ過フィルター付オイルポット パール金属 税込¥1,969~ ¥1,790~ (3) 二重アミオイルポット TKG 税込¥2,849 ¥2,590 (2) バスケットへ 18-8 オイルポット EBM 税込¥4,389~ ¥3,990~ (3) SA18-8オイルポット TKG 税込¥4,719~ ¥4,290~ (1) ブライト 18-8ステンレス製オイルポット パール金属 税込¥2,409 ¥2,190 バスケットへ 18-8替え網式オイルポット エムテートリマツ 税込¥285~ ¥259~ サクッと専科 オイルポット1.2L(こしアミ付 コーベック 税込¥659 ¥599 (3) バスケットへ PE オイルジョッキー 蓋付 EBM 税込¥1,199~ ¥1,090~ オイルポット窓 (打込み式) 光宝興産 税込¥439~ ¥399~ (6) グルメクック シリコーン加工オイルポット パール金属 税込¥1,033 ¥939 (1) バスケットへ ステンオイルポット 霜鳥製作所(クイーンローズ) 税込¥2,189~ ¥1,990~ ブラック・フィギュア オイルポット 霜鳥製作所(クイーンローズ) 税込¥1,969~ ¥1,790~ オイルポット窓 (打込み式) 光宝興産 税込¥439 ¥399 (3) 活性炭オイルポット カートリッジ1個付 アイリスオーヤマ 税込¥5,269~ ¥4,790~ (1) SA18-0フライヤー用油缶 TKG 税込¥6,589~ ¥5,990~ (2) 琺瑯オイルポット ロカポ専用カートリッジ2個セット 野田琺瑯 税込¥1,639 ¥1,490 (1) バスケットへ オイルポット窓 (打込み式) 光宝興産 税込¥956 ¥869 (2) バスケットへ オイルポット TKG 税込¥7,579 ¥6,890 バスケットへ オイルポット窓 O型(ネジ止め式) 光宝興産 税込¥2,409~ ¥2,190~ (9) カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品キッチン・調理用品オイルポット・天ぷら網オイルポット 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 2 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 祐宝丸 様 2022-11-28 用途: 台所用品 対象商品: 27678535 台所の必需品として購入使用ておりますが耐久力など申し分ありません。 参考になった 2022-03-21 用途: 油こし 対象商品: 27678535 揚げ物の油を素早く綺麗に濾すことが出来て大変便利です。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「オイルポット・天ぷら網」にはこんなカテゴリがあります オイルポット 天ぷら網 揚げ玉入れ 調理油試験紙 活性炭カートリッジ/油こし紙/油こし網 シェアする マイページ 最近見た商品