高木金属工業 高木金属工業の 厨房用品 高木金属工業の 厨房機器・設備・調理機械 高木金属工業の 熱調理機・加熱機器 ラジエントヒーター用 焼きアミ 角型 ラジエントヒーター用 焼きアミ 注文コード 27679515 注文コード 27679515 ラジエントヒーターで焼き物調理ができる。お味噌汁やホットミルクなどの保温にも。汚れを防ぐメッシュアミ付き。 用途お餅・焼きおにぎり・干物・のりなど焼き物やあぶり物に。 形状角 材質(焼きアミ)クロムめっき加工、(メッシュアミ)ステンレス 質量(g)190 サイズ(mm)185×186×25 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SK-RYA 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 27679515 SK-RYA ¥1,780 ¥1,698 ¥1,698 ¥1,868 (税込) 欠品中 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 厨房機器・設備・調理機械 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity セラロースター丸アミ 竹原製缶 税込¥659 ¥599 バスケットへ アルミピザ網 MTI(エムテーアイ) 税込¥582~ ¥529~ (1) バイアス加工 オーブンミット ノーブランド 税込¥1,318~ ¥1,198~ バイアス加工 タンオーブンミット ノーブランド 税込¥1,758~ ¥1,598~ バイアス加工 ブラックオーブンミット ノーブランド 税込¥1,758~ ¥1,598~ 鍋つかみ 鍋敷き ポットホルダー MTI(エムテーアイ) 税込¥505 ¥459 バスケットへ 煉炭ばさみ 大嶺日の丸燃料 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ エッグパン ノンスティック加工 丸穴15個 MTI(エムテーアイ) 税込¥8,688 ¥7,898 バスケットへ キッチンミトン トルネ 税込¥593 ¥539 バスケットへ MTI オーブンミトンシルバー MTI(エムテーアイ) 税込¥912~ ¥829~ MTI オーブンミトンロング ブラック MTI(エムテーアイ) 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ デラックスホテルパン タニコー 税込¥2,198~ ¥1,998~ キューブ型炊飯器 YAMAZEN(山善) 税込¥7,588~ ¥6,898~ UK 18-8パンチング丸フライヤー 穴径Φ3mm YUKIWA(ユキワ/三宝産業) 税込¥9,348~ ¥8,498~ UK 18-8パンチング丸フライヤー 穴径Φ1.5mm YUKIWA(ユキワ/三宝産業) 税込¥10,558~ ¥9,598~ オーブンレンジ Re・De Range(リデレンジ) A-Stage 税込¥64,878 ¥58,980 揚物フェンス 三菱アルミニウム 税込¥340 ¥309 バスケットへ ジャンボフェンス 磁石付 エムエーパッケージング 税込¥582 ¥529 バスケットへ しちりん(小)目皿 三和金属 税込¥549 ¥499 バスケットへ 特選しちりん 上置 三和金属 税込¥989 ¥899 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品厨房機器・設備・調理機械熱調理機・加熱機器焼物器焼き網 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「焼物器」にはこんなカテゴリがあります オーブンパン その他焼き物器 ミトン ブロイラ/グリラー 焼き網 火消し壺 炭バサミ/火箸/灰ならし 業務用コンベクションオーブン 火起こし 焼物器用部品 シェアする マイページ 最近見た商品