ベス工業
リフトレージュ遠赤外線ローラー・レッグ用
ローラーゴムに遠赤外線天然鉱石配合。お風呂でもご使用いただけます。脚だけでなく二の腕にもご使用いただけます。
用途
足首から太ももまで両手で包み込むようにほぐします。
材質
(ローラー)オレフィン系エラストマー、(中具)AS樹脂 (キャップ)ポリアセタール、(ハンドル)PP
色
レッド
質量(g)
112
サイズ(mm)
145×85×271
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27680443
EN-1500
¥
1,380
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください