鋸刃カッタ T‐408 (75mm)

鋸刃カッタ T‐408 (75mm) RIDGID(日本エマソン)

T-408鋸刃カッタ(75mm)です。

用途木の根がぎっしり詰まった管の清掃に トラスコ品番495-1930 直径(Φmm)75 質量(g)113 適合ケーブルC-24、25、26、27、24HD、25HD、26HD、27HD、24HC、27HC モデルT-408 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21487217 92505
オープン
9,898
10,888 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする