材質ウレタン(非成型)、スチール
質量(kg)23.9
全高(mm)1185~1240
材質(キャスター)ナイロン
張地PUレザー
肘掛あり
本体質量(kg)23.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×750~1610×1185~1240、(背もたれ)W550×H820
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)530×500
総耐荷重(kg)100
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
メーカーより 商品選びに役立つサービスのご案内
AR SANWA 置いた感じがすぐ見える!
SANWA AR とは?
iPhoneに映し出されたあなたの部屋に、製品の3Dデータを
実物大で配置できる新しい体験型のサービスです!



iPhoneでARを試す
お持ちの iPhone・iPad でアクセスしてください。

レッド

ブラック
- iOSでのご利用を推しております。
- 画像の大きさと色は実際と多少なることがございます。
- 別途通信料がかかります。Wi-Fi環境のある場所での使用をお勧めいたします。
-
対応OSおよびブラウザは下記となります。
【iPhone】 iOS12以上/Safari
【Android】 Android7.0以上/Chrome
※上記の条件を満たしていても、一部の機種で正しく動作しない場合がございます。