トラベル小物ポーチ

トラベル小物ポーチ サンワサプライ
(1件のレビュー)

モバイルバッテリーや充電器、ルーター、ケーブルなどの小物機器を整理収納できます。
収納物を一目で確認でき、出し入れしやすいフルオープンタイプです。
オープンポケットを1箇所、ファスナー付きポケットを1箇所、メッシュポケットを4箇所搭載しています。
ケーブルなどを束ねて整理できるゴムベルト付きです。
開け閉めしやすいダブルファスナーを採用しています。
カバンの隙間にちょうど良いサイズで旅行や出張、通勤に便利です。
手首も通せるストラップ付きです。ペンホルダー付きです。

材質ポリエステル 質量(g)92 内寸法(mm)(メイン収納部)W180×D125×H45、(ファスナーポケット)W165×H105 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×135×55 アズワン品番64-0904-15 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27695265 IN-AD5BK
1,700
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
27695265
2019-04-08
用途:
会社の印鑑類を入れて外出用として利用中
建設業・工事業

印鑑類と朱肉やスタンプ台などの1式がちょうど収まるので、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする