モバイルバッテリー

モバイルバッテリー サンワサプライ
(1件のレビュー)

携帯性に優れた薄型で軽量なモバイルバッテリーです。
スマートフォンを充電しながら重ね持ちして使いやすい、手のひらに収まる薄型軽量設計です。
重ね持ち使用に便利な、約15cmの充電用microUSBショートケーブル付きです。
電池の残量目安を4段階で確認できるLEDを搭載しています。
電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。

出力5V/1A バッテリー容量(mAh)2500 質量(g)約74 付属品充電専用microUSBケーブル(ケーブル長/約15cm)、取扱説明書 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×9×101 入力5V/1A バッテリーリチウムイオンポリマー電池 バッテリー電圧(V)3.7 USBポート数1個口 蓄電時間(時間)約3~4 充電端子micro-B 給電端子USB 内容量1個
注意
※スマートフォン等の各種メモリは必ず控えをとってからご使用ください。
※本製品の使用に際して、スマートフォン等のメモリの破損、データ損失・消失、その他トラブルについては一切の保証を負いかねます。
※完全に電池を消費し、電源が入らなくなった状態の機器にはご使用いただけない場合があります。
※本製品はUSB端子を利用していますが、USB充電可能な全ての製品の充電を保証するものではありません。
※本製品に付属のmicroUSBケーブルは充電専用です。データ通信はできません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27695439 BTL-RDC11WN
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
27695439
2021-02-04
用途:
旅行や出張の時
宮城県第二工業高等学校 様 (教育・研究機関)

軽くて薄いのが良いですね。ただ自己放電も比較的早い気がします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする