サンワサプライ
モバイルバッテリー
2500mAh、出力 5V/1A、給電端子 USB
BTL-RDC11WN、1個
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード27695439
品番BTL-RDC11WN
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥2,409
販売価格(税別)
携帯性に優れた薄型で軽量なモバイルバッテリーです。
スマートフォンを充電しながら重ね持ちして使いやすい、手のひらに収まる薄型軽量設計です。
重ね持ち使用に便利な、約15cmの充電用microUSBショートケーブル付きです。
電池の残量目安を4段階で確認できるLEDを搭載しています。
電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
時間
分以内
に今ご注文いただくと、
/()
〜
/()
にまでにお届けできます。
詳しくはこちら
お届け日を見る