H&H
大径エアー メネジプラグ 40型
常圧
使用流体
圧縮空気
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用温度範囲(℃)
-20~80
ねじの種類
Rc
ねじ規格
インチサイズ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27717674
Y44-PF
Rc1/2
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
27717708
Y46-PF
Rc3/4
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
8日以内出荷
27717735
Y48-PM
Rc1
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください