H&H
ワンタッチ継手 スピードコントローラー
工具不用のワンタッチ継手!軽くチューブを差し込むだけのコンパクト設計で配管スペースを大幅に縮小。
継手取付後、配管方向を自由に変えれる容易な配管作業。
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
R
ねじ規格
インチサイズ
使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0~1[10]
負圧性能(Pa)
1333.32(-750mmhg)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27718408
#591
4
R1/8
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
27718417
#592
6
R1/8
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
27718426
#594
6
R1/4
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
27718435
#595
8
R1/4
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
27718636
#596
10
R3/8
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
27718645
#598
12
R3/8
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください