EBM(江部松商事)
サンダー ステンレス コランダーボール
種別
24cm
高さ(mm)
100
深さ(mm)
78
外径(mm)
247
内径(mm)
240
穴径(mm)
3
EBM品番
8515600
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27735926
3QT
¥
1,500
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください