シリコン加工 レモンケーキ型 天板

シリコン加工 レモンケーキ型 天板 EBM(江部松商事)

種別25ヶ取 寸法H(mm)26 寸法A(mm)55 寸法B(mm)47 外寸(mm)545×395×H48 品名・タイプフレキシブルモルド・天板型 EBM品番5426000 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27765956 -
32,500
23,980
26,378 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする