EBM(江部松商事)
シリコンモールド フルーツタルト
材質
シリコン
品名・タイプ
タルト型・タルトストーン
耐熱温度(℃)
280
耐冷温度(℃)
-40
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
内寸(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27767155
FRT054
26cm
Φ260×H30
1568200
¥3,700
¥
2,998
¥3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27767164
FRT055
28cm
Φ280×H30
1568300
¥3,700
¥
2,998
¥3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27767173
FRT056
30cm
Φ300×H30
1568400
¥3,700
¥
2,998
¥3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください