EBM(江部松商事)
キューブカップ60
材質
耐油未晒クラフト
高さ(mm)
60
短辺(mm)
60
長辺(mm)
60
内容量
1セット(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27771215
CB12
茶無地
4587850
¥4,300
¥
3,998
¥4,398
(税込)
翌々日出荷
27771206
CB42
プレゼント
4587840
¥3,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください