EBM(江部松商事)
ヴィンテージ モリブデンジⅡ フライパン
ビュッフェやお客様の元へ直接届ける際にテーブルをお洒落に飾る。
種別
24cm
質量(kg)
1.1
内径(Φmm)
240
深さ(mm)
50
板厚(mm)
0.8
底径(Φmm)
175
EBM品番
3651600
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27851873
-
¥
32,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください