クッカルIH対応ちょい深角型フライパン

クッカルIH対応ちょい深角型フライパン - カクセークッカルIH対応ちょい深角型フライパン - カクセークッカルIH対応ちょい深角型フライパン - カクセークッカルIH対応ちょい深角型フライパン - カクセークッカルIH対応ちょい深角型フライパン - カクセークッカルIH対応ちょい深角型フライパン - カクセークッカルIH対応ちょい深角型フライパン - カクセークッカルIH対応ちょい深角型フライパン - カクセー

丸型フライパンより調理面積の広い角形フライパンです。ちょい深めの設計で、レトルト食品の温めなども少ない水で調理OK。角がある事でソース等も注ぎやすく使いやすくなっています。

材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドル:フェノール樹脂
加工
内面:ふっそ樹脂塗膜加工、外面:焼付塗塗装
対応
IH(100V/200V)、ガスコンロ
底面の厚さ(mm)
2.6
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
深さ(mm)
満水容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76116961CU-03長さ378m×幅218×高さ90545481.7
¥2,800
¥1,998
¥2,198(税込)
6日以内出荷
76116979CU-04長さ438×幅260×高さ94730522.7
¥3,500
¥2,498
¥2,748(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする