クッカルIH対応着脱ハンドル角型パン4点セット20CM
取っ手着脱式だから調理後にアツアツのまま食卓へ提供もOK♪丸型フライパンより調理面積の広い角形フライパンです。浅型と深型のフライパン、フタ、取っ手の4点セット。取っ手が取れるからオーブン調理にも使用可能。角があるからソースなども注ぎやすく毎日の調理に大活躍します。重ねてコンパクトに収納できるのも嬉しい。
- 材質
- 本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、ガラスフタ:全面強化ガラス・シリコン、つまみ:フェノール樹脂、着脱ハンドル:フェノール樹脂・シリコン
- 寸法(mm)
- 浅型:幅218×奥行218×高さ52、深型:幅218×奥行218×高さ82、フタとハンドル付き:長さ385×幅218
- 質量(g)
- 浅型:435、深型:555、フタ・ハンドル付き:浅型1055、深型1185
- 備考
- 揚げ物調理はできません
- 加工
- 内面:ふっそ樹脂塗膜加工、外面:焼付塗塗装
- 対応
- IH(100V/200V)、ガスコンロ、本体のみオーブン調理220℃30分まで
- 底面の厚さ(mm)
- 2.6
- 満水容量(L)
- 浅型:1.7、深型:2.7
- 内容量
- 1台
フライパン・炒め鍋 の新着商品
カテゴリ

































