ニチネン
マイコンロ・チコ
内炎式バーナーの渦巻く炎により高火力+高効率
マグネット着脱式
発熱量(kW[kcal/h])
最大:2.1(1800)
燃焼時間(分)
連続:約45(マイ・ボンベS)・約95(マイ・ボンベL)
種別
ブラック
高さ(mm)
91
外形寸法(mm)
278×192
安全装置
圧力感知安全装置
ガス消費量(g/h)
150
EBM品番
3135313
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27854357
KC-343
¥
8,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください