KC-343 マイコンロ・チコ ニチネン 27854357

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイコンロ・チコ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード27854357品番KC-343
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥6,589
販売価格(税別)
5,990

内炎式バーナーの渦巻く炎により高火力+高効率
マグネット着脱式

発熱量(kW[kcal/h])最大:2.1(1800)燃焼時間(分)連続:約45(マイ・ボンベS)・約95(マイ・ボンベL)種別ブラック高さ(mm)91外形寸法(mm)278×192安全装置圧力感知安全装置ガス消費量(g/h)150EBM品番3135313
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする