EBM(江部松商事)
ワンウィークランプ
大容量の容器でオイルの注ぎ足し不要
1週間燃焼の長時間ランプ長時間のパーティーやイベントにも
燃焼時間(時間)
42
外寸(mm)
Φ83×H151
容器
GT-242
容器(mL)
210
容器寸法(Φ×mm)
72×H74
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27858749
OL-57S-102C
4613830
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
27858758
OL-58B-102C
4613850
¥
7,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください